Motion
06934541
1/4" Diámetro del pasador x 3" Longitud del pasador, pasador de alineación L de acero;3/8" Diámetro del mango x 2-1/2" Longitud del mango
Artículo MI #06284262
No. Fabricante 06934541
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diámetro del pasador x 3" Longitud del pasador, pasador de alineación L de acero;3/8" Diámetro del mango x 2-1/2" Longitud del mango
Artículo MI #06284262
No. Fabricante 06934541
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Longitud del pasador
    3 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Forma del pasador
    Forma de L

Descripción general

Descripción del fabricante
CLAVIJAS EN L LARGAS DE BBL-004 1/4" DIÁM.X 3"
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno