Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Longitud del mango3-1/2 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Longitud del pasador4 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Forma del pasadorForma de L
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación