Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud del mango1-1/2 pulg.
- Diámetro del pasador0.1250 pulg.
- Longitud del pasador2-1/2 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Forma del pasadorForma de T
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación