Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango5/16 pulg.
- Longitud del mango2-1/2 pulg.
- Diámetro del pasador0.1875 pulg.
- Longitud del pasador3 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Forma del pasadorForma de T
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación