Motion
06934103
5/16" Diámetro del pin x 3-1/2" Longitud del pin, Pin de alineación en T de acero;7/16" Diámetro del mango x 3" Longitud del mango
Artículo MI #06284273
No. Fabricante 06934103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16" Diámetro del pin x 3-1/2" Longitud del pin, Pin de alineación en T de acero;7/16" Diámetro del mango x 3" Longitud del mango
Artículo MI #06284273
No. Fabricante 06934103
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    7/16 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3125 pulg.
  • Longitud del pasador
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Forma del pasador
    Forma de T

Descripción general

Descripción del fabricante
BBT-116 0,3125 DIA. 3 1/2 CLAVIJAS EN T LG DE "
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno