Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del pasador1/4 pulg.
- Longitud utilizable2-3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- DurezaRockwell C 25-34
- MaterialAcero
- TipoBloqueo de bola
Descripción general
Descripción del fabricante
MQR-1062 1/4 X 3 - 2-3/4 SIN MANTEQUILLA
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.