Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro del pasador5/16 pulg.
- Longitud utilizable1-1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- DurezaRockwell C 25-34
- MaterialAcero
- TipoBloqueo de bola
Descripción general
Descripción del fabricante
MQR-1082 5/16 X 1-1/2 - 1-1/8
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.