Motion
65069775
Diámetro del pasador de 3/16 in, 1 in de largo, Pasador de enganche de bola de acero inoxidable sin recubrimiento 13/16 in Longitud utilizable
Artículo MI #06284852
No. Fabricante 65069775
Precio 3.90 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro del pasador de 3/16 in, 1 in de largo, Pasador de enganche de bola de acero inoxidable sin recubrimiento 13/16 in Longitud utilizable
Artículo MI #06284852
No. Fabricante 65069775

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio 3.90 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/16 pulg.
  • Longitud utilizable
    13/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dureza
    Rockwell C 25-34
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Bloqueo de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
MQR-SS-1005 3/16 X 1 - 13/16 AGARRE SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo