Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro del pasador1/4 pulg.
- Longitud utilizable1-1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- DurezaRockwell C 25-34
- MaterialAcero inoxidable
- TipoBloqueo de bola
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.