Motion
65069858
Diámetro del pasador de 1/4", 2-1/2" de largo, Pasador de enganche de bloqueo de bola de acero inoxidable sin recubrimiento 2-1/4" Longitud utilizable
Artículo MI #06284854
No. Fabricante 65069858
Precio4.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro del pasador de 1/4", 2-1/2" de largo, Pasador de enganche de bloqueo de bola de acero inoxidable sin recubrimiento 2-1/4" Longitud utilizable
Artículo MI #06284854
No. Fabricante 65069858

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Longitud utilizable
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dureza
    Rockwell C 25-34
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Bloqueo de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
MQR-SS-1057 1/4 X 2-1/2 - 2-1/4 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo