Motion
65070104
Diámetro del pasador de 3/8", 5-1/2" de largo, Pasador de enganche de bloqueo de bola de acero inoxidable sin recubrimiento 5-1/8" Longitud utilizable
Artículo MI #06284856
No. Fabricante 65070104
Precio14.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro del pasador de 3/8", 5-1/2" de largo, Pasador de enganche de bloqueo de bola de acero inoxidable sin recubrimiento 5-1/8" Longitud utilizable
Artículo MI #06284856
No. Fabricante 65070104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Longitud utilizable
    5-1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dureza
    Rockwell C 25-34
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Bloqueo de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
MQR-SS-1168 3/8 X 5-1/2 - 5-1/8 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo