Motion
65070252
Diámetro del pasador de 1/2", 3" de largo, Pasador de enganche de bloqueo de bola de acero inoxidable sin recubrimiento 2-1/2" Longitud utilizable
Artículo MI #06284857
No. Fabricante 65070252
Precio15.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro del pasador de 1/2", 3" de largo, Pasador de enganche de bloqueo de bola de acero inoxidable sin recubrimiento 2-1/2" Longitud utilizable
Artículo MI #06284857
No. Fabricante 65070252

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Longitud utilizable
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dureza
    Rockwell C 25-34
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Bloqueo de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
MQR-SS-1254 1/2 X 3 - 2-1/2 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo