Motion
86034741
3/16" Diámetro del pasador, 2-3/16" Largo, Pasador de enganche de bloqueo de bola de acero inoxidable chapado en zinc 2" Longitud utilizable
Artículo MI #06284858
No. Fabricante 86034741
Precio4.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" Diámetro del pasador, 2-3/16" Largo, Pasador de enganche de bloqueo de bola de acero inoxidable chapado en zinc 2" Longitud utilizable
Artículo MI #06284858
No. Fabricante 86034741

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/16 pulg.
  • Longitud utilizable
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Dureza
    Rockwell C 25-34
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Bloqueo de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
MRQ-SS-1017 3/16 X 2-3/16 SS SIN COTTER
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo