Motion
86034758
1/4" Diámetro del pasador, 1-1/4" Largo, Pasador de enganche de bloqueo de bola de acero inoxidable chapado en zinc 1" Longitud utilizable
Artículo MI #06284859
No. Fabricante 86034758
Precio4.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diámetro del pasador, 1-1/4" Largo, Pasador de enganche de bloqueo de bola de acero inoxidable chapado en zinc 1" Longitud utilizable
Artículo MI #06284859
No. Fabricante 86034758

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Longitud utilizable
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Dureza
    Rockwell C 25-34
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Bloqueo de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
MRQ-SS-1045 1/4 X 1-1/4 SS SIN COTTER
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo