Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura2.78 pulg.
- Tamaño hexagonal0.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.15 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.46 pulg.
- Longitud3.88 pulg.
- Longitud total3.88 pulg.
- Peso total0.40 lb
- Tamaño de la rosca7/8-18
- Peso0.40 lb
- Ancho1.12 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Invertido
- Estilo final 1Invertido
- Rosca del extremo 17/8-18
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante190235-10S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción