Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Altura2.13 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.73 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.24 pulg.
- Longitud2.97 pulg.
- Longitud total2.97 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca11/16-18
- Peso0.80 lb
- Ancho0.81 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Invertido
- Estilo final 1Invertido
- Rosca del extremo 111/16-18
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante190235-7-6S
- Número de Upc del fabricante678146043931
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146043931
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción