Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11.000 pulg.
- Tamaño del extremo 27/8 pulg.
- Altura1.380 pulg.
- Longitud2.150 pulg.
- Longitud total2.150 pulg.
- Peso0.34 lb
- Ancho1.380 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores rectos
- Detalles adicionalesMarina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Rosca del extremo 27/8-14
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE