Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Altura1.230 pulg.
- Longitud1.750 pulg.
- Longitud total1.750 pulg.
- Peso0.21 lb
- Ancho1.230 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Detalles adicionalesMarina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Rosca del extremo 13/8-18
- Rosca del extremo 21-1/16-12
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE