Motion
2240-2-4S
Eaton Aeroquip Serie 2240 Adaptadores rectos NPTF Tubo externo/SAE 37˚ Cabezal a granel antorcha - Acero al carbono
Artículo MI #06285678
No. Fabricante 2240-2-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Serie 2240 Adaptadores rectos NPTF Tubo externo/SAE 37˚ Cabezal a granel antorcha - Acero al carbono
Artículo MI #06285678
No. Fabricante 2240-2-4S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.690 pulg.
  • Longitud
    1.840 pulg.
  • Longitud total
    1.840 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    0.690 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Rosca del extremo 1
    1/8-27
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
2240-2-4S ADAPTADOR, SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo