Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/16 pulg.
- Altura1.250 pulg.
- Longitud3.110 pulg.
- Longitud total3.110 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho1.250 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores rectos
- Detalles adicionalesOtros: sistemas hidráulicos, de instrumentación y de procesamiento químico
- Rosca del extremo 11-1/16-12
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE