Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-5/16 pulg.
- Tamaño del extremo 21.000 pulg.
- Altura2.500 pulg.
- Longitud2.320 pulg.
- Longitud total2.320 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho2.500 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores rectos
- Detalles adicionalesMarina/militar, procesamiento químico, industrias de pulpa y papel, procesamiento de alimentos y bebidas, perforación fuera del suelo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Rosca del extremo 11-5/16-12
- Rosca del extremo 21-5/16-12
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
Descripción general
- Fabricado con acero galvanizado de alta calidad para una larga vida útil.
- El rendimiento nominal de estos adaptadores es el más bajo de los dos extremos de terminales.
- Acoplamientos con bridas 449-74446
- Estos adaptadores están clasificados para presiones JIC como se especifica en SAE J514.
- Disponible en varios tamaños