Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura7.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.27 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.88 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.88 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.27 pulg.
- Diámetro exterior1.27 pulg.
- Grosor de la pared0.39 pulg.
- Peso0.44 lb
- Ancho1.27 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónHidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
- AplicacionesHidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
- Presión de estallido3200 psi
- ColorAzul
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la manguera800 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Número de catálogo del fabricanteFC300-16RL
- Número de Upc del fabricante678146078094
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de funcionamiento800 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo800 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-55 °F
- Temperatura mínima-55 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamiento-49 C a 150 C [-55 F a 302 F] El aire no debe superar los 121 C [250 F], el uso con biodiésel no debe superar los 100 C (212 F) con B2 a B20
- Clasificación de presión800 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R5|SAE J1402|ABS|USCG|DNV|PUNTO FMVSS 106
- Material del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasHidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
- UPC_NO678146078094
- Presión de trabajo800 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-55°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas