Motion
FC355-04RL
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC355 - 3/16 pulg. D.I., 0.52 pulg. D.E., Presión de trabajo de 1500 psi, Presión de estallido de 6000 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo interior AQP
Artículo MI #06285687
No. Fabricante FC355-04RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC355 - 3/16 pulg. D.I., 0.52 pulg. D.E., Presión de trabajo de 1500 psi, Presión de estallido de 6000 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo interior AQP
Artículo MI #06285687
No. Fabricante FC355-04RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    0.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Altura
    0.52 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.52 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.52 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.33 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    0.52 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Aire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
  • Aplicaciones
    Aire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
  • Presión de estallido
    6000 psi
  • Color
    Azul
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    1500 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster y alambre
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Tubo interior AQP
  • Número de catálogo del fabricante
    FC355-04RL
  • Número de Upc del fabricante
    678146067616
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    1500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El aire no debe superar los 250 psi o 121 C [250 F]
  • Clasificación de presión
    1500 psi
  • Estándares cumplidos
    ABS|DOT FMVSS 106 Tipo AII
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Aplicaciones típicas
    Aire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
  • UPC_NO
    678146067616
  • Presión de trabajo
    1500 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC355-04RL MANGUERA, R5
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo