Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Tamaño del extremo 213/16 pulg.
- Tamaño del extremo 39/16 pulg.
- Longitud2.200 pulg.
- Longitud total2.200 pulg.
- Peso0.30 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Descripción Palabra clave13/16 en la SRO masculina x 13/16 en la SRO masculina x 9/16 en el jefe de la junta tórica del AAG masculino
- Estilo final 1ORS masculina
- Rosca del extremo 113/16-16
- Estilo final 2ORS masculina
- Rosca del extremo 213/16-16
- Estilo final 3Jefe de junta tórica SAE macho
- Rosca del extremo 313/16-16
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE