Motion
FF2031T1208S
Adaptadores rectos Eaton Aeroquip serie FF2031T ORS/NPTF - Acero al carbono
Artículo MI #06285696
No. Fabricante FF2031T1208S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Eaton Aeroquip serie FF2031T ORS/NPTF - Acero al carbono
Artículo MI #06285696
No. Fabricante FF2031T1208S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Altura
    1.250 pulg.
  • Longitud
    1.840 pulg.
  • Longitud total
    1.840 pulg.
  • Peso
    0.31 lb
  • Ancho
    1.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Rosca del extremo 1
    1-3/16-12
  • Rosca del extremo 2
    1/2-14
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
FF2031T1208S ADAPTADOR, ORS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo