Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Altura0.86 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.28 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.23 pulg.
- Longitud2.07 pulg.
- Diámetro exterior0.73 pulg.
- Longitud total2.07 pulg.
- Tamaño de la rosca5/18-18
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesH017, H039, H104, H114, H115, H145, H146, H245, H324, H325, H350, H425, H545, H900, H1812, H0105, H0106, H116, H1981, H1982, H9949, H1776, H1777, H1571, H600
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Estilo final 1AAG 45
- Rosca del extremo 15/18-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3094-0606S
- Número de Upc del fabricante678146153036
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146153036
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera