Motion
FJ3094-1212S
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3094 SAE 45° giratorio
Artículo MI #06285699
No. Fabricante FJ3094-1212S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3094 SAE 45° giratorio
Artículo MI #06285699
No. Fabricante FJ3094-1212S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.750 pulg.
  • Altura
    1.25 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.55 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    2.43 pulg.
  • Longitud total
    2.43 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-14
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H017, H039, H104, H114, H115, H145, H146, H245, H324, H325, H350, H425, H545, H900, H1812, H0105, H0106, H116, H1981, H1982, H9949, H1776, H1777, H1571, H600
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ3094-1212S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ3094-1212S PIES (PERM.), CRIMPADO 100R5
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo