Motion
FJ3114-1010S
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3114 SAE 37° JIC giratorio
Artículo MI #06285701
No. Fabricante FJ3114-1010S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3114 SAE 37° JIC giratorio
Artículo MI #06285701
No. Fabricante FJ3114-1010S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.63 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Altura
    1.15 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.53 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    2.41 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Longitud total
    2.41 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503 FC234 FC300 FC350 FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ3114-1010S
  • Número de Upc del fabricante
    678146147943
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146147943
  • Presión de trabajo
    7000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ3114-1010S FTNG (PERM.), R5
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo