Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1.25 pulg.
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21.250 pulg.
- Altura2.30 pulg.
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.79 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior0.87 pulg.
- Longitud2.97 pulg.
- Longitud total2.97 pulg.
- Peso total1.03 lb
- Tamaño de la rosca1 5/8-12
- Peso1.03 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesFC300, 1503, FC234, FC350 y FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/8-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3114-2020S
- Número de Upc del fabricante678146147981
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento50 °F
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146147981
- Presión de trabajo17236750 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera