Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 20.380 pulg.
- Altura0.83 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.06 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.23 pulg.
- Longitud1.85 pulg.
- Diámetro exterior0.83 pulg.
- Longitud total1.85 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Peso0.12 lb
- Ancho0.83 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 13/8-18
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3152-0606S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera