Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Tamaño del extremo 20.250 pulg.
- Altura1.32 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.94 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.14 pulg.
- Longitud2.38 pulg.
- Diámetro exterior0.58 pulg.
- Longitud total2.38 pulg.
- Peso total0.01 lb
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.01 lb
- Ancho0.67 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesH104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/16-20
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3243-0404S
- Número de Upc del fabricante678146148049
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146148049
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera