Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Tamaño del extremo 20.250 pulg.
- Altura1.34 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.83 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.14 pulg.
- Longitud1.89 pulg.
- Diámetro exterior0.58 pulg.
- Longitud total1.89 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.09 lb
- Ancho0.67 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503 FC234 FC300 FC350 FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/16-20
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3244-0404S
- Número de Upc del fabricante678146148070
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146148070
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera