Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.41 pulg.
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 20.500 pulg.
- Altura1.98 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.27 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Diámetro interior0.28 pulg.
- Longitud2.51 pulg.
- Diámetro exterior0.88 pulg.
- Longitud total2.51 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.23 lb
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503 FC234 FC300 FC350 FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3244-0808S
- Número de Upc del fabricante678146148087
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146148087
- Presión de trabajo2000 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera