Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.88 pulg.
- Tamaño del extremo 11 5/6 pulg.
- Tamaño del extremo 21.000 pulg.
- Altura3.67 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.65 pulg.
- Longitud3.94 pulg.
- Longitud total3.94 pulg.
- Tamaño de la rosca1 5/6-12
- Peso0.89 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesH104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/6-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3250-1616S
- Número de Upc del fabricante678146148162
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- Presión máxima de funcionamiento800 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146148162
- Presión de trabajo800 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera