Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.63 pulg.
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 20.625 pulg.
- Altura2.36 pulg.
- Tamaño hexagonal1.13 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.74 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.46 pulg.
- Longitud3.60 pulg.
- Diámetro exterior1.22 pulg.
- Longitud total3.60 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso0.79 lb
- Ancho1.13 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Estilo final 1FPT
- Rosca del extremo 11-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9708-1010S
- Número de Upc del fabricante678146066206
- MaterialAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146066206
- Presión de trabajo6000 psi
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción