Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Altura2.91 pulg.
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.35 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.22 pulg.
- Longitud2.65 pulg.
- Longitud total2.65 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la rosca11/16-16
- Peso0.79 lb
- Ancho0.81 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 111/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9709-0606S
- Número de Upc del fabricante678146066251
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146066251
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción