Motion
50-051125-85870-5 ROLLO SORB DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA MEDICAMENTOS 25INX150FT

3M
50-051125-85870-5 MAINTENANCE SORB ROLL MED CAPACITY 25INX150FT

3M™ Rollo absorbente de mantenimiento, capacidad media, MCM, 25 pulg. x 150 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #06286966
No. Fabricante 50-051125-85870-5 MAINTENANCE SORB ROLL MED CAPACITY 25INX150FT
Precio158.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
50-051125-85870-5 MAINTENANCE SORB ROLL MED CAPACITY 25INX150FT

3M™ Rollo absorbente de mantenimiento, capacidad media, MCM, 25 pulg. x 150 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #06286966
No. Fabricante 50-051125-85870-5 MAINTENANCE SORB ROLL MED CAPACITY 25INX150FT
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
Precio158.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    25 pulg. x 150 pies
  • Longitud
    150 pies
  • Peso
    11.5 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    30 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Agricultura, automoción, productos químicos, construcción, fabricación general, atención médica, militar, minería, petróleo y gas, productos farmacéuticos, metales primarios, transporte
  • Líquidos absorbidos
    Refrigerantes, aceites solubles en agua
  • Número de stock del fabricante
    70071659331
  • Número de Upc del fabricante
    50051125858705
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • UPC_NO
    50051125858705

Descripción general

Descripción del fabricante
50-051125-85870-5 RODILLO DE LA SORBA DE MANTENIMIENTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para su uso en la mayoría de los líquidos no agresivos.
  • Más del 50 % de contenido reciclado
  • ¡Excelente para el uso diario!

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos