Motion
EN240X40

Lift-All
EN240X40

ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE 40' SIN FIN AZUL
Artículo MI #06287030
No. Fabricante EN240X40
Precio733.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN240X40

ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE 40' SIN FIN AZUL
Artículo MI #06287030
No. Fabricante EN240X40
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
Su precio$733.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    40 pies
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    8500 lb
  • Color
    AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886967062
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    10600 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • UPC_NO
    697886967062
  • Capacidad vertical 90
    10600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN240X40 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA AZUL 40FT
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

También puede gustarle