Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza2 pulg.
- Profundidad del cuello1
Detalles
- Tipo de Motion de baseGiro
- Material de la mordazaAcero
- Capacidad de apertura de la mordaza2
- OrientaciónÁngulo 2-Way
- PrecisiónSí
- Estaciones1
Descripción general
- Los tornos de banco de ángulo bidireccionales pueden inclinarse alrededor de los ejes X e Y
- Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
- Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
- La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.