Motion
63493217
6" de ancho de mordaza, 6" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio 2-Way para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 22-1/4" de largo x 1-3/4" de profundidad, hierro fundido
Artículo MI #06287077
No. Fabricante 63493217
Precio1,101.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" de ancho de mordaza, 6" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio 2-Way para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 22-1/4" de largo x 1-3/4" de profundidad, hierro fundido
Artículo MI #06287077
No. Fabricante 63493217

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,101.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-3/4

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Material de la mordaza
    Acero
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    6
  • Orientación
    Ángulo 2-Way
  • Precisión
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
ANCHO DE MORDAZA GIBRALTAR DE 110029 6" Y 2-WAY
  • Los tornos de banco de ángulo bidireccionales pueden inclinarse alrededor de los ejes X e Y
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
  • La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo