Motion
63493316
2" de ancho de mordaza, 2" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio de 3-Way para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 8" de largo x 1" de profundidad, hierro fundido
Artículo MI #06287078
No. Fabricante 63493316
Precio316.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2" de ancho de mordaza, 2" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio de 3-Way para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 8" de largo x 1" de profundidad, hierro fundido
Artículo MI #06287078
No. Fabricante 63493316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio316.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    2 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Material de la mordaza
    Acero
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    2
  • Orientación
    Ángulo 3-Way
  • Precisión
    Sí
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
110050 2" DE ANCHO DE MORDAZA GIBRALTAR 3WAY INCLINACIÓN
  • Los tornos de banco de ángulo de 3 vías pueden inclinarse alrededor de los ejes X, Y y Z
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
  • La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo