Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza4 pulg.
- Profundidad del cuello1-1/2
Detalles
- Tipo de Motion de baseGiro
- Material de la mordazaAcero
- Capacidad de apertura de la mordaza4
- OrientaciónÁngulo 3-Way
- PrecisiónSí
- Estaciones1
Descripción general
- Los tornos de banco de ángulo de 3 vías pueden inclinarse alrededor de los ejes X, Y y Z
- Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
- Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
- La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.