Motion
63493324
4" de ancho de la mordaza, 4" de apertura máx. de la mordaza, 1-1/2" de profundidad de la garganta, hierro fundido de precisión manual con autocentrado (cuerpo), acero (placa de la mordaza), 10-3/4" OAL x 6-3/8" OAH
Artículo MI #06287083
No. Fabricante 63493324
Precio569.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" de ancho de la mordaza, 4" de apertura máx. de la mordaza, 1-1/2" de profundidad de la garganta, hierro fundido de precisión manual con autocentrado (cuerpo), acero (placa de la mordaza), 10-3/4" OAL x 6-3/8" OAH
Artículo MI #06287083
No. Fabricante 63493324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio569.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    4 pulg.
  • Altura total
    6-3/8 pulg.
  • Longitud total
    10-3/4 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido (cuerpo), acero (placa de mordaza)
  • Tipo de operación
    Manual
  • Precisión
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
110081 4" DE ANCHO DE MORDAZA GIBRALTAR AUTOCTR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo