Motion
42052589
3" de ancho de mordaza, 3-1/2" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio de ángulo 3-Way para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 16" de largo x 6.3" de alto x 1-1/4" de profundidad, fundición
Artículo MI #06287086
No. Fabricante 42052589
Precio464.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" de ancho de mordaza, 3-1/2" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio de ángulo 3-Way para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 16" de largo x 6.3" de alto x 1-1/4" de profundidad, fundición
Artículo MI #06287086
No. Fabricante 42052589

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio464.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    3 pulg.
  • Altura total
    6.3000 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-1/4

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    3-1/2
  • Orientación
    Ángulo 3-Way
  • Precisión
    No
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
110951 3"W 3-1/2"GIBRALTAR ABIERTO DE 3-WAY
  • Los tornos de banco de ángulo de 3 vías pueden inclinarse alrededor de los ejes X, Y y Z
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
  • La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo