Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la mordaza1-3/4 pulg.
- Grosor de la mordaza3/4 pulg.
- Ancho de la mordaza4-1/8 pulg.
Detalles
- Duro o blandoSuave
- Movimiento de la mandíbulaFijo
- Forma de la mandíbulaPlano/Sin escalón
- MaterialAcero
- Compatibilidad con tornos de bancoTornos de banco de 4"
Descripción general
- Los cuerpos de las mordazas fijos o estacionarios no son móviles y permanecen en una posición fija en la cama del torno de banco
- Las placas de mordaza están montadas en el cuerpo de la mordaza
- Las mordazas planas/sin escalonamiento, también conocidas como mordazas blandas, se pueden mecanizar según la forma de la pieza
- Están hechos de materiales blandos como aluminio o acero dulce
- Las mordazas blandas están hechas de materiales blandos como aluminio o acero dulce y se pueden mecanizar según especificaciones precisas para alinear con precisión la pieza de trabajo durante una operación
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.