Motion
42052860
6" de ancho x 3" de alto x 3/4" de grosor, mordaza plana/sin paso - blanda, aluminio, mordaza fija, compatible con mordazas de 6"
Artículo MI #06287146
No. Fabricante 42052860
Precio53.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" de ancho x 3" de alto x 3/4" de grosor, mordaza plana/sin paso - blanda, aluminio, mordaza fija, compatible con mordazas de 6"
Artículo MI #06287146
No. Fabricante 42052860

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    3 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    3/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.

Detalles

  • Duro o blando
    Suave
  • Movimiento de la mandíbula
    Fijo
  • Forma de la mandíbula
    Plano/Sin escalón
  • Material
    Aluminio
  • Compatibilidad con tornos de banco
    Tornos de banco de 6"

Descripción general

Descripción del fabricante
MORDAZA BLANDA ANGLOCK DE PAR DE ALUMINIO DE A062 6X3/4X3"
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los cuerpos de las mordazas fijos o estacionarios no son móviles y permanecen en una posición fija en la cama del torno de banco
  • Las placas de mordaza están montadas en el cuerpo de la mordaza
  • Las mordazas planas/sin escalonamiento, también conocidas como mordazas blandas, se pueden mecanizar según la forma de la pieza
  • Están hechos de materiales blandos como aluminio o acero dulce
  • Las mordazas blandas están hechas de materiales blandos como aluminio o acero dulce y se pueden mecanizar según especificaciones precisas para alinear con precisión la pieza de trabajo durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo