Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza8 pulg.
- Profundidad del cuello4-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorio basePerno hacia abajo
- Tipo de Motion de baseGiro
- Alta visibilidadNo
- Capacidad de apertura de la mordaza7-1/2 pulg.
- Capacidad máxima de tubería3 pulg.
- Capacidad mínima de tubería1/8 pulg.
Descripción general
- El hierro dúctil ofrece buena resistencia a la vibración, alta resistencia, alta durabilidad y resistencia al calor; los tornos de banco giratorios están diseñados para girar 360 grados sin mover la pieza de trabajo del torno de banco.