Motion
42057083
Mandíbula de 8" de ancho x 8" de capacidad de apertura de la mordaza, 4" de profundidad de garganta, banco y tubo de tornillo de banco combinado; capacidad de tubo de 3/4 a 3", base giratoria, fijación con perno, hierro dúctil
Artículo MI #06287173
No. Fabricante 42057083
Precio508.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandíbula de 8" de ancho x 8" de capacidad de apertura de la mordaza, 4" de profundidad de garganta, banco y tubo de tornillo de banco combinado; capacidad de tubo de 3/4 a 3", base giratoria, fijación con perno, hierro dúctil
Artículo MI #06287173
No. Fabricante 42057083

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio508.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    8 pulg.
  • Profundidad del cuello
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio base
    Perno hacia abajo
  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Alta visibilidad
    No
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    8 pulg.
  • Capacidad máxima de tubería
    3 pulg.
  • Capacidad mínima de tubería
    3/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
BANCO DE TALLER DE BASE GIRATORIA DE CBV042 8"
  • El hierro dúctil ofrece buena resistencia a la vibración, alta resistencia, alta durabilidad y resistencia al calor; los tornos de banco giratorios están diseñados para girar 360 grados sin mover la pieza de trabajo del torno de banco.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo