Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza3 pulg.
- Profundidad del cuello2-5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorio baseAbrazadera
- Tipo de Motion de baseEstacionario
- Alta visibilidadNo
- Capacidad de apertura de la mordaza2-1/2 pulg.
Descripción general
- El hierro fundido ofrece buena vibración, resistencia, buena resistencia al desgaste y maquinabilidad. Es más pesado y más económico que el acero; se utilizan tornos de banco estacionarios para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.