Motion
DPV/STD-125

Gibraltar Brands
DPV/STD-125

Capacidad de apertura de la mordaza de 5" x 2" de profundidad de garganta, prensa de taladro horizontal; mordaza de 5" de ancho x 2" de alto, base estacionaria, velocidad estándar, 12" OAL x 3" de altura general, fundición
Artículo MI #06287180
No. Fabricante DPV/STD-125
Precio367.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gibraltar Brands
DPV/STD-125

Capacidad de apertura de la mordaza de 5" x 2" de profundidad de garganta, prensa de taladro horizontal; mordaza de 5" de ancho x 2" de alto, base estacionaria, velocidad estándar, 12" OAL x 3" de altura general, fundición
Artículo MI #06287180
No. Fabricante DPV/STD-125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio367.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    5 pulg.
  • Altura total
    2.4015 pulg.
  • Longitud total
    10.7480 pulg.
  • Ancho general
    7-1/2 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    5.0000 pulg.
  • Estilo de mordaza
    Ranura en V
  • Tipo de orientación
    Horizontal
  • Tipo de operación del husillo
    Estándar
  • Material del torno de banco
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
DPV/STD-125 5" PRECISION DRILL PRSS VISE
  • El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
  • Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
  • Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
  • Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo